アイコーエンジニアリング
分離型デジタルフォースゲージ
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)
約375(表示計本体のみ)
出力
USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源
ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度
±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)
満充電後:30
サンプリング周期
1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
定格容量(N[kgf])
選択してください
10[1]
20[2]
50[5]
100[10]
200[20]
500[50]
1000[100]
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最小表示(N)
定格容量(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27089994
RZE-S-8001
0.001(0.1gf)
10[1]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27090010
RZE-S-8001(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.001(0.1gf)
10[1]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090019
RZE-S-8002
0.01(1gf)
20[2]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27090028
RZE-S-8002(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01(1gf)
20[2]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090037
RZE-S-8005
0.01(1gf)
50[5]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27090046
RZE-S-8005(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01(1gf)
50[5]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090055
RZE-S-8010
0.01(1gf)
100[10]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27090064
RZE-S-8010(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01(1gf)
100[10]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090080
RZE-S-8020
0.1(10gf)
200[20]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27090089
RZE-S-8020(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.1(10gf)
200[20]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090098
RZE-S-8050
0.1(10gf)
500[50]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
27090107
RZE-S-8050(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.1(10gf)
500[50]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27090116
RZE-S-8100
0.1(10gf)
1000[100]
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27090125
RZE-S-8100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.1(10gf)
1000[100]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300