曜日別特売
モノタロウ

防寒ベスト

防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ
(17件のレビュー)

防寒仕様のベストです。中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。

材質
(表地)ポリエステル100%
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%
用途作業全般時の防寒着として種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防寒・保温中綿(g)150内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。※タンブラー乾燥はしないでください。※濡れたまま放置しないでください。※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28991246PPE-WVT001NV-LネイビーL1124466
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り63点です
28991255PPE-WVT001NV-LLネイビーLL1174668
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991264PPE-WVT001NV-3Lネイビー3L1224870
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991280PPE-WVT001BL-MブラックM1074264
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991289PPE-WVT001BL-LブラックL1124466
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991298PPE-WVT001BL-LLブラックLL1174668
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991307PPE-WVT001BL-3Lブラック3L1224870
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
28991237PPE-WVT001NV-MネイビーM1074264
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28991255PPE-WVT001NV-LL327518623900PPE-WVT001NV-LL 防寒ベスト アタックベース 32751862防寒ベストアタックベース1着
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの相当品です
28991264PPE-WVT001NV-3L327518713900PPE-WVT001NV-3L 防寒ベスト アタックベース 32751871防寒ベストアタックベース1着
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの相当品です
28991280PPE-WVT001BL-M8913989758140PPE-WVT001BL-M 58140 防寒ベスト 自重堂 8913989758140 防寒ベスト自重堂1着
3,790
税込4,169
ナショナルブランドの相当品です
28991289PPE-WVT001BL-L8913990658140PPE-WVT001BL-L 58140 防寒ベスト 自重堂 8913990658140 防寒ベスト自重堂1着
3,790
税込4,169
ナショナルブランドの相当品です
28991298PPE-WVT001BL-LL327519233900PPE-WVT001BL-LL 防寒ベスト アタックベース 32751923防寒ベストアタックベース1着
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの相当品です
28991307PPE-WVT001BL-3L327519323900PPE-WVT001BL-3L 防寒ベスト アタックベース 32751932防寒ベストアタックベース1着
2,798
税込3,078
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28991246
2026-01-13
用途: 自動車のメンテナンス等
医療・福祉・介護関連業

防寒ベストってどんなもんだろうと思い購入。届いて試着してみたところ、サイズ感が丁度良くて、作業時にのみ着るつもりが、部屋着としても暖かくて動きやすいので、そのまましばらく着てました。暖房費の節約にも一役買ってくれそうです。もう一着、色違いがあっても良いかなとも思っているので、来シーズンにまた考えたいと思います。

2026-01-08
用途: トラック整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2023年に購入したものがだいぶ傷んできたところでお安くなっていたので購入。旧型よりジッパーが丈夫そうなものに替わっていて耐久性に期待。

2025-12-17
用途: 自動車整備

新品って暖かいんですね。今まで着ていたものは中綿が劣化しているのか。

2025-11-07
用途: 屋外作業
鏡神社

寒い日の着用は結構温かいので良かった。小生には3Lでぴったりであったが4Lがあれば厚手のシャツの上でも楽になると思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 28991255
2025-11-24
用途: 普段使い
製造業

開封した時にニオイを感じましたが、陰干ししたところニオイが気にならなくなりました。
とても軽いのに暖かいです。

2025-12-22
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と変わらず劣らすで、大変に便利に使用しております。

対象商品 : 28991264
2025-04-04
用途: 外作業
サービス業

つなぎ服の内側に着用、厚みもちょうど良く作業の合間にからだの冷えを防ぐのにちょうど良い感じ

2024-11-20
用途: 物流作業
卸売・小売業

寒くなってきたので買ってみました。お手頃なのに綿がたくさん入っていて暖かく、とても気に入りました。ちょっとした外での作業にも便利です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする