ブロードウォッチ
ナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能
メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能
5倍までズーム可能
解像度
写真:10MP
動画:1080P
用途
不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視
幅(mm)
160
高さ(mm)
60
質量(g)
205
奥行(mm)
50
倍率(倍)
5
電源(DC-V)
5/1A(USB電源)
ズーム
5倍(デジタルズーム)
LCD仕様
1.6インチ
音声録音
無し
バッテリー容量(mAh)
3800
再生時機能
あり
防水保護等級
IP54相当
遠赤外線機能
照射:7段階
内容量
1台
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505410
TLSN-TF-A1080P
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください