グリノー式実体顕微鏡

グリノー式実体顕微鏡 - ライカグリノー式実体顕微鏡 - ライカグリノー式実体顕微鏡 - ライカ

ライカ 実体顕微鏡 EZ4は、ライカの高品質な光学性能を搭載した、目視観察専用実体顕微鏡です。
教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。
本顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察できます。
ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。
使いやすく、堅牢なシステム。高精度な精密機構で、精密・正確なフォーカシング、ズーム制御可能です。顕微鏡は高い剛性を提供。
最新のLED 照明を搭載。落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。

ズーム
4.4
1
総合倍率8×~35×視度調整なし仕様アイカップ:着脱交換式セット内容本体 Eシリーズ EZ4(10447199)、接眼レンズ 10X ハイアイ EZ(10447278)、接眼レンズ 10X ハイアイ ADJ EZ(10447280)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱説明書角度(°)接眼レンズの観察角度:60作動距離(mm)100照明落射光:3通りの切り替え可最大消費電力(W)15接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可LED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75視野径(Φmm)試料上:5.7~25内容量1セット
注意
※仕様は改善のために予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508149EZ4-SET100
224,170
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする