グリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵)

グリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) - ライカグリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) - ライカグリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) - ライカグリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) - ライカグリノー式実体顕微鏡(デジタルカメラ内蔵) - ライカ

ライカ デジタルカメラ内蔵実体顕微鏡 EZ4 Eは、ライカの高品質な光学性能に最新の500万画素フルハイビジョン(HD)デジタルカメラを搭載した、目視観察、モニターのでライブ観察および撮影が可能な顕微鏡です。
教育およびルーチンの品質検査はもちろん、趣味でご使用の方も、ライカの使いやすい顕微鏡をお楽しみいただけます。
顕微鏡は立体視可能な実体顕微鏡で、8倍~35倍の倍率で観察・静止画・動画撮影できます。
ライカの高い光学性能。ライカハイエンド機種と同等の光学設計で、明るく立体感ある見えを提供します。
高画質500 万画素 CMOS カメラ。フルハイビジョン対応のHDデジタルカメラで、最大 500 万画素の高解像度とすぐれた色再現性で試料の細部を観察。
ストレスのない高速ライブ表示(最大30コマ/秒)を実現しています。
様々なニーズに応える、接続モード。
目的、観察シーンに合わせて、HDMI/USB2.0(PC)/Ethernetの4種類から接続モードをいつでも切り替え可能です。
1. HDMI: HDMIポート付属のモニター、テレビなどに直接ライブ表示・画像取得(SDカード)
2. USB: Windows10 (for desktop PCs版)専用のソフトウェアを使用してライブ表示・画像取得
3. Ethernet: IPアドレス割り振り、ネットワーク経由でアクセスし、PC用ソフトウェアあるいは、専用アプリを使用してライブ表示・画像取得最新のLED 照明を搭載
落射照明には7灯の高輝度LEDを搭載し、3パターンの照明を簡単に切替えでき、試料に最適なコントラストで観察ができます。透過照明も同時に利用できます。

総合倍率8×~35×撮像素子デジタルカメラ:500万画素カラーCMOS視度調整なし仕様アイカップ:着脱交換式セット内容本体 EZ4 E(10450811)、RC3 ワイヤレス リモートコントローラー(10450805)、変換プラグ(8120571)、ダストカバー、取扱い説明書角度(°)接眼レンズの観察角度:60作動距離(mm)100照明落射光:3通りの切り替え可インターフェースデジタルカメラ:USB2.0、HDMI、Ethernetデジタル出力USB 2.0接眼レンズ10×/20固定組み込み。眼鏡着用者も使用可ズーム4.4:1LED落射光照明と透過光照明を個別または組み合わせて使用可スロットSDメモリーカード挿入(最大32GBまでサポート)調節範囲(mm)瞳孔間隔:50~75静止画サイズデジタルカメラ(キャプチャ):MP/2.5MP/1.1MP (JPGHDMIモードの場合)動画サイズデジタルカメラ:HD720-MP4、HD1080-MP4視野径(Φmm)試料上:5.7~25対応ソフトウェアデジタルカメラ:Windows 10 (desktop PC版以上)用、Leica Application Suite EZ(LAS EZ)内容量1セット
注意
※仕様は改善のために予告なく変更する場合があります。
※モニター、PC等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508158EZ4E-SET100
462,780
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする