エフピコチューパ
紙BOX 75-75 一体型
根強い人気の紙BOX弁当容器。
材質
紙
サイズ
75-75
タイプ
一体型
電子レンジ
×
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64082735
75-75 かのこ
1袋(50枚)
225×225×40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
13167816
一体型 75-75 てまり
1ケース(50枚×6袋)
225×225×40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167825
一体型 75-75 錦
1ケース(50枚×6袋)
225×225×40
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167834
一体型 75-75 黒木目
1ケース(50枚×6袋)
225×225×54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13167850
一体型 75-75 折鶴
1ケース(50枚×6袋)
225×225×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980