曜日別特売

紙BOX 88-68 一体型

紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ紙BOX 88-68 一体型 - エフピコチューパ

根強い人気の紙BOX弁当容器。

材質サイズ88-68タイプ一体型電子レンジ×内容量1ケース(50枚×6袋)
注意
※中仕切は別売です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13168209一体型 88-68 かのこ242×167×40
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168218一体型 88-68 かのこ270×205×40
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168227一体型 88-68 てまり270×205×40
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168254一体型 88-68 季の懐270×205×40
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168279一体型 88-68 源氏 (N)270×205×40
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168288一体型 88-68 彩の膳270×205×40
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168297一体型 88-68 四季の彩270×205×40
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168306一体型 88-68 舞270×205×40
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168236一体型 88-68 はな270×205×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168245一体型 88-68 はな筏270×205×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168270一体型 88-68 錦270×205×40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする