曜日別特売

漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用)

漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用) - HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用) - HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用) - HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用) - HIOKI(日置電機)

規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。
人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。
被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。
表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。

用途
医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。
手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。
仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1質量(kg)4.5電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値)直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A内容量1台
注意
※海外でのご使用には電源電圧指定が必要です。メーカにお問合せください。※医用電気機器で使用される場合は必ず絶縁トランスをご使用ください。(絶縁トランスは内臓されていません)また、昇圧型絶縁トランス等で「定格電源電圧の110%」を被測定機器用の電源としてください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508377ST5540
462,000
459,800
505,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする