CAPStyle
シュトラールハロゲンバルブ
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。
クールなブルーホワイト光を放つ H1ハロゲンバルブ
長寿命タイプ
色
クールブルーホワイト
タイプ
H1
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
適合車
DC12V車用
色温度(K)
5300
明るさ(Lm)
750
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508587
LE-02
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください