CAPStyle
シュトラールハロゲンバルブ
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。
クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
色
クールブルーホワイト
定格電圧(V)
12
適合車
DC12V車用
色温度(K)
5300
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格電圧(V)
定格電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508605
LE-03
1セット(2個)
H7
12
55
700
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508614
LE-04
1セット(2個)
H8
12
35
350
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508630
LE-05
1セット(2個)
H11
12
55
600
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28508639
LE-06
1個
HB4
12
55
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください