カンタン荷物フック

カンタン荷物フック - CAPStyleカンタン荷物フック - CAPStyleカンタン荷物フック - CAPStyle

荷崩れを防止できるベルトフック
ビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。
ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。
本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。
面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。
ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。

材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508849FK-02
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする