CAPStyle
シートバック傘入れ
サッと濡れた傘を収納できる
サッと濡れた傘を収納できる
片手で傘をサッと出し入れできる
カンタンヘッドレスト取り付け
出っ張らないスッキリ
材質
本体生地:合成レザー
容量
収納:傘2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×5×645
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28508910
LS-14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください