曜日別特売

クリップスマホホルダー

クリップスマホホルダー - CAPStyle
(1件のレビュー)

いろんな場所にスマートフォンを固定できるホルダー
クリップ式でいろんな場所にスマートフォンを固定できるスマホホルダー
クルマ・飛行機・新幹線・デスクなど場所を問わず使える
こんな使い方も…
☆ベビーカーや車いすに装着して安全に操作
☆ゴルフバッグに付けてスイングの確認
☆バッティングセンターでのスイング練習にも
☆キャンプや屋外での撮影に
☆料理中のレシピ確認に

材質ABS樹脂寸法(mm)120×48×180、ホルダー可能:約57~85質量(g)90幅(cm)グリップ:最大2耐荷重(g)約230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509016CH-14
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28509016CH-1405346611CH-14CH-14 CAP クリップ スマホホルダー CAPスタイル 05346611CAP クリップ スマホホルダーCAPスタイル1個(90g)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28509016
2023-10-26
用途: 室内でスタンドとして、社内ではクリップで使用
サービス業

クリップでの固定は使いやすいです。室内でのスタンドはちょっと不安定でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする