曜日別特売

オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット

オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット - CAPStyle

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。
ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。
パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。
Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格
強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント
USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。

付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509025CHC-01
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする