曜日別特売

1ソケット+1ポートUSB

1ソケット+1ポートUSB - CAPStyle

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。
接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載
12V・24Vどちらにも使用可能。

定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5内容量1個
注意
※ヒューズは内蔵の為交換不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509199SK-03
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする