曜日別特売

増設ソケット 2USB+ソケット

増設ソケット 2USB+ソケット - CAPStyle増設ソケット 2USB+ソケット - CAPStyle

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。
合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。
接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。
最大90度の首振りが可能。

寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509208SK-04ダイレクトソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB):3A(2ポート合計)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28509217SK-05セパレートソケット:DC12V 7A(2口合計)、USB:3A(2ポート合計)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする