曜日別特売

2ポートUSBソケット

2ポートUSBソケット - CAPStyle2ポートUSBソケット - CAPStyle

アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット
USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。
1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。
Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。
iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。
ヒューズ:交換不可

出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509235SK-07レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
28509244SK-08シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
28509226SK-06ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする