曜日別特売

iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル

iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル - CAPStyle

iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。
Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。
iPhone8以前の機種も充電可能です。
Apple正規認証取得品
ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。

ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509366SC-09
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする