テクノ販売
AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)
エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。
適合本体
AJ-MH
質量(g)
約64
寸法(Φmm)
30x35
取付ネジ径
5/8インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509418
AD30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください