マキテック
ルーク
オシャレなカラーのシルバーカーで座面下に荷物が入ります
用途
お買い物や散歩に使用できるシルバーカー
材質
本体フレーム:アルミ、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA
質量(kg)
4.8
色
ダマスク赤
幅(cm)
45
最大積載荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
袋:23×33×26
高さ(cm)
83.5~90.5(無段階)、押し手:83.5~90.5(無段階)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×34×61.5
奥行き(cm)
54
バッグ容量(L)
19.7
車輪サイズ(inch)
前:5.7、後:5.7
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
関連資料:
(0.48MB)
注意
※休憩時座面に座る際は、駐車ブレーキがかかっているか確認して座ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509829
RK-10RD
¥
33,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません