マキテック
ウェルキャリー
シルバーカー&ショッピングカート!歩行補助として使ったり、ショッピングカートとして使ったりとウェルキャリーは1台で2役のシルバーカー
用途
お買い物や散歩に使用できるシルバーカー
材質
本体フレーム:アルミ合金、座面;ポリエステル、袋:ポリエステル、キャスター:EVA
質量(kg)
4.2
色
ダマスク赤
幅(cm)
54
最大積載荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
袋:25×23×30
高さ(cm)
48
高さ調節
押し手:3段階
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×23×88.5
奥行き(cm)
91~91
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
26.5×28
車輪サイズ(inch)
前:5、後:5
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
関連資料:
(0.7MB)
注意
※休憩時座面に座る際は、駐車ブレーキがかかっているか確認して座ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509838
YX-500RD
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません