ブロードウォッチ
ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト
ソーラー 充電 、USB充電可能
3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
用途
LEDライト
レジャーから現場作業まで幅広く使用可能
材質
ABS
幅(mm)
170
高さ(mm)
40
質量(g)
270
奥行(mm)
145
LED
3方式(平面、円形、スポット)各200lm
使用時間(時間)
最大約8
電球の種類
LED
内容量
1台
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509725
SOL-3LED-BAT
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください