デビカ
なわとびの達人
跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途
なわとび
材質
(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙
質量(g)
118
全長(cm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509926
103574
ブルー
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
28509935
103566
パープル
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
28509944
103575
ブラック
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください