曜日別特売

瞬足なわとびBM

瞬足なわとびBM - デビカ

九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。バネ状回転パーツがロープの回転をスムーズに回します。グリップは通気性とクッション性に優れたメッシュ素材を使用

用途なわとび付属品名前シール材質(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)ポリエステル/(名前シール)紙質量(g)80全長(cm)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509987103569スノーブルー
900
取扱い終了
28509996103570スペースブラック
900
取扱い終了
28510005103571ベリーピンク
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする