デビカ
瞬足なわとび
九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。発売以来、支持されてきたスタンダードタイプの瞬足なわとび
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)NBR+PVC/(名前シール)紙
質量(g)
78
タイプ
スタンダード
全長(cm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510014
103572
ブルー
¥
850
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
28510030
103573
ピンク
¥
850
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください