デビカ
イクモク 木製知育パズル
遊びながら楽しく学べる、木の温もりを感じるパズル
用途
パズル
材質
(本体)シナベニア・MDF/(中紙)紙
質量(g)
235
内容
日本地図
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×5×224
適合年齢(歳)
6~
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510048
113012
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください