デビカ
おどうぐばこ
1971年から変わらず愛されている紙製おどうぐばこ
用途
収納
材質
クラフト紙・ボール紙
色
黄色
柄
ライオン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510084
044169
小
207
(外寸)138×268×58/(内寸)122×250×54/小
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
28510100
044170
A4
322
(外寸)230×330×60/(内寸)215×312×56/A4
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください