デビカ
紙製おどうぐばこ
フタ・ソコどちらにもA4クリアファイルが入る紙製おどうぐばこ
用途
収納
材質
クラフト紙・ボール紙
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×340×68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510118
044172
ハープル
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
28510109
044171
ネイビー
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください