デビカ
大きく開く連絡袋
ワイドファスナーだから大きく開く!A4サイズの教材から小さなものまで取り出しやすい
用途
連絡袋
材質
(本体)PVC/(ファスナー)ポリエステル・PET/(スライダー)亜鉛合金/(ヒモ)PP/(ヒモ留め)PS/(時間割表)紙
色
クリア/ブルー
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×12×335
適合サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510127
073902
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください