曜日別特売

のびるキーチェーン

のびるキーチェーン - デビカのびるキーチェーン - デビカ
(1件のレビュー)

チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!

用途キーチェーン材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチールクリア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大長(mm)
自然長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28510179133410900(チェーン)245(チェーン)19
400
329
362(税込)
当日出荷
285101881334111000(チェーン)305(チェーン)15
400
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 作業時のカギの管理
有限会社エムエス工業建設業・工事業

カギを頻繁に使うので紛失防止のために使用中です。
今のところ問題もなく、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする