曜日別特売

書道用品セット

書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹書道用品セット - 呉竹

ハードケースに書道用品一式が入っているので、お気に入りのバッグやランドセルにそのまま入れて持ち運べます。

用途書道用品セット内容固形墨/書道液(180mL)/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット/ぼくち硯(5.3寸)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/ハードケース/書道のてびき/名前シール材質固形墨:煤・膠/書道液(180mL):煤・樹脂・PE・PP/(筆:太筆・細筆セット)玄海セット:ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくち硯(5.3寸):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/ハードケース:PS/書道のてびき:紙/名前シール:紙・PET寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×49×313内容量1セット
注意
※ランドセルの大きさによっては入らない場合もございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28510197GM1-261250
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28510206GM1-27クリアピンクラメ1260
3,700
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
28510215GM1-28クリアブルー1260
3,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする