曜日別特売

図書館ブックフィルム

図書館ブックフィルム - デビカ図書館ブックフィルム - デビカ
(1件のレビュー)

大切な本や教科書などをキズや汚れから守ります。UVカット仕様

用途ブックフィルム材質(フィルム)PP/(接着剤)エマルジョン系/(裏紙)白上質紙タイプロールフィルム厚さ(μm)90
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285102670435061巻(460mm×2m)4601472
1,200
899
989(税込)
当日出荷
285102760435071巻(50mm×5m)50475
480
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: ファイルの背表紙補修

5㎝幅のチューブファイルの背表紙のビニール部分が劣化してしまい、パリパリになって砕けてしまったので、背表紙をこちらのテープで貼り付けたらちょうど良く、綺麗に補修出来ました。他のファイルに並べてみればやはり光沢感はあるのですが、凄く違和感、という程にはならないのでまたリピートしようかと思いあます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする