曜日別特売

レーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷

レーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコムレーザープリンター用紙 マット紙 両面印刷 - エレコム

レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なマット紙です。上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろんポスターやカタログ印刷にも最適です。使いやすい標準的な厚みタイプです。
各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。
厚み0.15mmの標準的な厚みでしっかりしたコシがあり、ポスターやカタログの印刷などに最適です。
専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。
濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。
上品な印象のマットタイプで、両面に印刷できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

No.【お探しNo.】D358枚数50枚入り白色度(%)0.87用紙レーザープリンタ専用紙(マット、標準、両面)紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)157用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512044ELK-MHN2A450
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする