パナロケース

パナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケースパナロケース - パナロケース

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠

用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂材質(本体)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)-30~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28510836M235S258×243×118235×180×106ブラック
9,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510845M235L258×243×168235×180×156ブラック
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510854M300336×300×148300×225×132ブラック
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510870M380S414×345×129380×270×115ブラック
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510879M380L414×345×174380×270×160ブラック
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510888M400456×290×318400×230×260ブラック
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510897M430464×366×176426×290×159ブラック
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510906M465S502×415×141465×335×125ブラック
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510915M465L502×415×246465×335×220ブラック
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510924M505S555×428×211500×350×194ブラック
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510940M505L555×428×306500×350×280ブラック
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510949M520585×361×238520×290×200ブラック
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510958M540S604×473×225538×405×190ブラック
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510967M540L604×473×283538×405×245ブラック
49,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510976M615680×675×393615×615×360ブラック
88,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510985M620S687×528×286620×460×250ブラック
65,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510994M620L687×528×376620×460×340ブラック
72,300
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511010M750S816×540×306750×480×280ブラック
78,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511019M750L816×540×426750×480×400ブラック
89,600
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511028M800850×440×158800×370×140ブラック
39,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511037M820880×660×483820×600×450ブラック
132,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511046M11001177×450×1581100×370×140ブラック
56,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511055M235S258×243×118235×180×106オレンジ
9,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511064M235L258×243×168235×180×156オレンジ
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511080M300336×300×148300×225×132オレンジ
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511089M430464×366×176426×290×159オレンジ
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28511098M505S555×428×211500×350×194オレンジ
31,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする