曜日別特売

36V コードレス集じん機

36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)内容量1台
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28517005RP3615DA (2WPZ)ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、蓄電池(BSL36B18X)×2個、急速充電器UC18YDL2(冷却機能付)、電池カバー×2個本体・バッテリー・充電器セット4
147,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
28517014RP3615DA (NN)ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚本体のみ-
72,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする