曜日別特売

36V コードレス集じん機

36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth®;でらくらくペアリング
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15内容量1台
注意
※(NN)仕様に電池・充電器は付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28517030RP3615DB (2WPZ)本体・バッテリー・充電器セット4
157,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
28517039RP3615DB (NN)本体のみ-
84,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする