曜日別特売

RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ

RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ - コラントッテ

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※洗濯ネットをご使用ください。
※蛍光増白剤配合洗剤は使用しないでください。
※濃色と白・淡色物は分けて洗ってください。
※濡れたまま放置しないでください。
※形を整えて陰干ししてください。
※タンブル乾燥はしないでください。
※素材の特性上、着用中の摩擦や洗濯により毛羽立ちや毛玉が発生することがありますのでご注意ください。
※磁石部分およびプリント部分にはアイロンをあてないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
裾幅(cm)
適応身長(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512218AJCJB09SS約21約48約155~165約50
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512227AJCJB09MM約22約51約165~175約53
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
28512236AJCJB09LL約23約54約175~185約56
オープン
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
28512245AJCJB09XLXL約24約57約175~185約59
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする