クツワ
おどうぐばこ
学校机にピッタリなおどうぐばこ!フタと本体の色が違うので入れる物を仕分けられる!
スタッキング可能
フタにA4サイズ、本体にB5サイズが収納可能
用途
おどうぐ箱
付属品
名前シール
材質
PP
質量(g)
390
収納サイズ
フタ:A4/本体:B5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
60×290×315
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511186
BX018BL
ブルー
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
28511195
BX018PU
パープル
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください