クツワ
キーチェーン
(1件のレビュー)
のびだるみに強い!
ファイバー入
携帯ストラップ付
ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途
キーチェーン
材質
(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大伸長(mm)
質量(g)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511344
KM008CL
約800
17
20×344×13(収縮時)
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28511360
KM009CL
約1200
22
20×415×13(収縮時)
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください