学童むしめがね

学童むしめがね - クツワ学童むしめがね - クツワ学童むしめがね - クツワ
(1件のレビュー)

透明度が高く傷が付きにくいガラスレンズを使用したむしめがね!

用途むしめがね付属品名前シール/生き物図鑑材質(フレーム)PP/(レンズ)ガラスブルー質量(g)29レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×56×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511369MG001BL
540
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 半田付の確認
株式会社メイテックサービス業

十数年愛用しています、50歳を過ぎ、視力が衰えたのでこれと3枚レンズの10倍を常に持ち歩いています、後輩にあげたりしてもう8本ぐらいは買っています、倍率3.5倍というところが、使い勝手が良い視野と倍率になっていると思います。死ぬまで使うでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする