クツワ
バケツ入りこむぎこねんど
保存に便利なバケツ入りのこむぎこねんど!
用途
ねんど
付属品
ローラー/ローラーカッター/ぬき型
材質
(ローラー・ローラーカッター・ぬき型・ねんどおしだしき)PP・ABS/(ケース)PE・PS/(粘土)小麦粉・水・グリセリン・塩・食用色素・香料・防腐剤
質量(g)
(ねんど1個あたりの標準重量)22
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(ねんど1個あたり)55×20×15
色数
12色
内容量
1セット(12色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511414
PS050
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください