曜日別特売

オレフィン ブックカバー

オレフィン ブックカバー - クツワオレフィン ブックカバー - クツワオレフィン ブックカバー - クツワ

教科書や本をキズから守る!オレフィン製のブックカバー
キズが目立ちにくいマット加工
耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です。

用途ブックカバー材質オレフィンクリアサイズA5質量(g)10生地厚(mm)0.1本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)220×320×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511448RA049
100
79
87(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする