クツワ
プニュグリップ
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく
鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ
正しい指の位置にくぼみがある
用途
筆記補助
材質
エラストマー
質量(g)
(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(1個)40×13×13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511457
RB026
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
28511466
RB027
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください