クツワ
ミニ卓上鉛筆削り
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!
芯詰まりの取り出し機能付
刃物交換対応タイプ
鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途
えんぴつけずり
材質
(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS
質量(g)
80
電源
手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
75×51×88
適合替刃
品番:RS012
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511518
RS040BL
ブルー
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
28511527
RS040PU
パープル
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください