クツワ
安全名札クリップ
大事な服に穴を開けずに名札を留められるクリップ!
安全ピンを使わず名札を留められる
クリップでつけ外し簡単
名札をまっすぐに留められる
ワンタッチ開閉式
用途
名札クリップ
材質
PC
色
クリア
質量(g)
5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
40×16×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511554
ST136CL
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください