デビカ
地震番
優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
用途
耐震マット
種別
耐震マット
材質
(本体)ポリウレタン樹脂
注意
※底面が平らでないものには、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511624
703833
1セット(4個)
(1個)2
(1個)30×3×30
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
28511640
703834
1セット(6個)
(1個)1.5
(1個)25×3×25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
28511606
703831
1個
13
65×3×65
オープン
取扱い終了
28511615
703832
1セット(2個)
(1個)3
(1個)40×3×40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください