曜日別特売

LEDサークルランプ 昼光色

LEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色 - エコデバイス
(2件のレビュー)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。
既存器具がそのまま使用できる。
長寿命かつ黒ずみ劣化がない。

定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512805EFCL30LED/28N30W形195111400225×29
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
28512814EFCL32LED/28N32W形260141800299×29
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28512830EFCL40LED/28N40W形320172300373×29
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 蛍光管からLEDへの交換

メーカーホームページではグロー式でもインバータ式でも工事不要と書いていますが、工事しなければ使えませんでした。
・オーデリックの人感センサー付きインバータタイプに取り付けましたが電源オン後1秒ほどで消灯してしまい使えませんでした。(箱の中の説明書にセンサー付きでは使えないことがあるとの記載あり)
・人感センサーでは無いインバータタイプにも取り付けましたが電源オン後1秒ほどでぼんやり点灯になってしまったため、直結工事をしたら問題なく使えました。(電気工事士免許所有者です)

対象商品 : 28512805
2024-03-12
用途: 常夜灯の交換
市之丞工務店建設業・工事業

持ちアパート1F階段登り口常夜灯のサークル型蛍光灯が永らく切れていたのですが、あらたに入居される方に妊婦さんがいらっしゃるのでさすがに安全性を確保しなければならないと思いランニングコストを鑑みLEDを探しモノタロウ様で見つけ発注、到着まで少し待ちましたが取付けてみると明るくてとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする