tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック

tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業tower タワー キャスター付き 玄関収納ラック - 山崎実業

お子様の遊具や靴、ボールなどを玄関にスッキリ片付けできるキャスター付きの収納ラック。使いやすい高さ74.5cm。
下の段には、シューズや転がりやすいボールを収納。プランターやガーデニング用品の収納にも。
上の段は深さがあるバスケットで、ラケットやおもちゃを収納するのに便利。仕切り付き。

材質スチール(粉体塗装)、マグネット、キャスター、ナイロン幅(mm)745質量(kg)5.5耐荷重(kg)バスケット/5、ボール収納部/各2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×22×74.5(キャスターを含まない/70)高さ(cm)(床から下段まで)16内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット/67.5×21×11.5、ボール収納部上段/68×(パイプ間のピッチ)14×24.5、ボール収納部下段/68×(パイプ間のピッチ)14×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285125595278ホワイト
9,900
10,890(税込)
8日以内出荷
285125685279ブラック
9,900
10,890(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする