技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。
重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも!
各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178高さ(mm)(マイク)約533質量(g)2600タイプ車載型種類特定小電力定格電圧 DC V13.8/26.4±10%保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信送信出力10mW、1mWRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)受信感度-14dBu(12dBSINAD)音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~+50内容量1セット