特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - アルインコ特定小電力トランシーバー - アルインコ

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応
技術基準適合証明取得機種

質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上内容量1台
注意
通話距離の目安
※ロングアンテナにて水上、山頂、建物の屋上など見通しの良い場所:1km又はそれ以上
※河川敷のような障害物がない平地、高架などが交差しない直線道路:500m程度
※市街地:100~200m程度
※建物内では通話距離は構造によって大きく異なります。
※M仕様では、上記の80%程度、S仕様では半分程度になります。特に人体に装着した時に差が顕著に表れます。
※別売の中継器を使えば通話距離を延ばしたり、通話できないスポットを解消できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28513085DJ-P240M
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする